Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTACO GAMING DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 2.00m Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S615112
Hersteller:
     Deltaco Gaming
Herst.-Nr.:
     GAM-060
EAN/GTIN:
     7333048032706
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Mit diesem DisplayPort-Kabel sind Sie bereit für das neue Niveau der kommenden Gaming-Monitore mit einer Auflösung von bis zu 7680 x 4320 bei 60 Hz. Mit einer Bandbreite von bis zu 32,4 Gbps sind Sie schon jetzt zukunftssicher für zukünftige "8K"-Bildschirme!
Features:
DP8K-zertifiziert
DisplayPort 1.4
HBR3
DSC 1.2
Bis zu 32,4 Gbit/s Bandbreite
Bis zu 7680 x 4320 bei 60 Hz
2 Meter Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel
Frequenz (max.):
60 Hz
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker + DisplayPort Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Spezifikation:
DisplayPort 1.2
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
8K UHD
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Kabel-Version:
DisplayPort 1.4
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: DELTACO GAMING, displayport, kabel 8k
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,79*
€ 18,45*
€ 3,50*
ab € 28,68*
€ 34,05*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,28*
€ 37,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.