Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J6540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A3 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S637732
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ6540DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766817936
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Der MFC-J6540DW ist der leistungsstarke und zuverlässige Helfer für alle Aufgaben im kleinen Büro. Über LAN oder WLAN ins Netzwerk eingebunden, greifen mehrere Nutzer bequem auf das Gerät zu. Dank der kostenlosen App Brother Mobile Connect haben Sie auch von unterwegs die Möglichkeit über Ihr Mobiltelefon oder Tablet zu drucken und zu scannen. Dank der neuen Maxidrive drucktechnologie erhalten Sie langlebige und professionelle Ausdrucke bis zu DIN A3. Ausgestattet mit einer 250 Blatt Papierkassette und einem Einzelblatteinzug für Formate bis zu DIN A3, damit Sie stets flexibel bleiben. Der 50 Blatt ADF erlaubt es Ihnen schnell Ihre Dokumente zu scannen, zu kopieren oder zu faxen - und das sogar bis zum Format DIN A3.
Features:
Bis zu 28 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit in S/W & in Farbe
Schneller Druck der ersten Seite (FPOT) von 4,4 Sek. in S/W
USB, LAN und WLAN Schnittstelle
Drucken vom Smartphone und Tablet
250 Blatt Papierkassette
Einzelblatteinzug
50 Blatt DIN A3 Vorlageneinzug (ADF)
6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
Lieferumfang:
Starterpatronen Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 375 Seiten3, Netzkabel, Installationsanleitung.
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
305 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
576 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
Druckgeschwindigkeit Farbe:
28 S./min
Gewicht:
19.8 kg
Drucktechnik:
Tintenstrahl
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) + Text-/Dokumentdruck (Farbe)
Druck von Speicherkarte:
Nein
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Integrierter Speicher:
256 MB
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Beidseitiger Druck + Farb-Display + Netzwerk-fähig + Touch-Display + Vorl
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
28 S./min
Herstellerfarbe:
Schwarz/Weiß
Druck-Auflösung:
4800 x 1200 dpi
Einzeltanks:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 213,90*
€ 235,51*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 222,74*
€ 244,48*
5 Tage
17
pro Stück
€ 1,00*
ab € 230,46*
€ 253,42*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,44*
€ 271,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,67*
€ 271,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,85*
€ 323,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,58*
€ 323,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.