Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raijintek ELEOS 12 EVO RBW CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S653512
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R10B00222
EAN/GTIN:
     4715109923636
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU-Tower-Kühler in Schwarz
6x 6-mm-Kupfer-Heatpipes
Features:
CPU-Tower-Kühler in Schwarz
6x 6-mm-Kupfer-Heatpipes
adressierbare RGB-LED-Beleuchtung
1x 120-mm-Lüfter
für gängige AMD- und Intel-CPUs
Weitere Informationen:
Tiefe:
96 mm
Höhe:
140 mm
Breite:
75 mm
Sockel:
Intel® 1150 + Intel® 1151 + Intel® 1151v2 + Intel® 1155 + Intel® 1156 + Intel® 1157 + Inte
Drehzahl (max.):
1800 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
28 dBA
Luft-Fördermenge:
127.4 m³/h
Anschluss:
4-Pin PWM
Drehzahl (min.):
800 U/min
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 6,90*
ab € 20,78*
€ 21,92*
14 Tage
35
€ 6,29*
ab € 23,12*
€ 24,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,38*
€ 28,68*
1 Tag
175
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 29,75*
€ 6,90*
ab € 34,18*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.