Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAZER Key Light Chroma Videoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S655502
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ19-04120100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419377597
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Razer Chroma™ RGB Key Light für Streaming
Features:
Komplettlösung für Streaming-Beleuchtung
Individuell anpassbares Lichtspektrum
Powered by Razer Chroma™ RGB
Hinweise:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Höhe:
260 mm
Länge:
553 mm
Breite:
360 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtstrom pro Lichtquelle:
2800 lm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Produkt-Art:
Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, RAZER, Key Light Chroma
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 7,50*
ab € 149,55*
€ 183,75*
€ 3,50*
ab € 218,16*
€ 265,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 218,76*
€ 265,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 220,32*
€ 273,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,99*
€ 326,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.