Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX GS-5208PLG V2 Netzwerk Switch 8 + 2 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S689852
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     GS-5208PLG V2
EAN/GTIN:
     4717964704474
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Globale Geschäfte fördern | Leistungsstarke Unternehmen aufbauen
Der EDIMAX Pro GS-5208PLG V2 ist ein Web-Smart Switch mit 8 Gigabit PoE+- und 2 Gigabit SFP-Ports. Er wurde für mittelgroße bis kleine Netzwerke entwickelt und seine Halterungen für die Montage im 19"-Standardregal gestatten die Integration mit den meisten auf dem Markt verwendeten Montagesystemen. Der Edimax GS-5208PLG V2 ist eine hervorragende Wahl, um die Leistung und Effizienz Ihrer Netzwerkumgebung zu verbessern.

Leistungsstarkes optisches GbE | 2 x Gigabit SFP-Uplink
8 GbE-Ports für Hochgeschwindigkeitsverbindungen und bis zu 2 Gbit/s für Glasfaser-Uplinking ermöglichen den problemlosen Einsatz des GS-5208PLG V2 an mehreren physischen Standorten, z. B. in Zweigstellen, Einzelhandelsgeschäften oder dezentralen Arbeitsgruppenumgebungen für einen umfassenderen Netzwerkzugang.

200 Meter | Entfernungen überwinden
Während für herkömmliche Ethernet-Switches eine Entfernungseinschränkung von 100 Metern gilt, bietet der GS-5208PLG V2 im Langstreckenmodus eine erweiterte Strom- und Datenübertragungsdistanz bis zu 200 Metern bei 10 Mbit/s Vollduplex-Betrieb auf einer Pro-Port-Basis. Das eignet sich ideal für Anwendungen über große Entfernungen wie IP-Kameras, VoIP-Telefone, Zugangspunkte und PoE-fähige IoT-Geräte an entfernten Standorten.

Sicherer Schutz vor Stromrückspeisung
Jeder Port ist mit einem Nachspeisungsschutz ausgestattet, um eine Beschädigung der PoE-Ports zu vermeiden, während nicht-standardmäßige Stromversorgungsgeräte angeschlossen sind.
Features:
8 Gigabit Ethernet-PoE+-Ports und 2 Gigabit SFP Uplink-Ports
Konform mit IEEE 802.3af/at PoE/PoE+
Bis zu 30 W pro Port (Gesamtleistungsbudget: 85W) für die Stromversorgung von PoE-fähigen Geräten
Weitere Informationen:
Tiefe:
184 mm
Höhe:
44 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
265 mm
Jumbo Frames:
Ja
Gewicht:
1.42 kg
Max. Umgebungstemperatur:
70 °C
Typ:
GS-5208PLG V2
Min. Umgebungstemperatur:
-40 °C
10/100/1000 MBit/s Ports:
8 x
Ethernet Ports:
8
Schnittstellen:
LAN (10/100/1000 MBit/s) + SFP
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Ports:
8 + 2 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme:
100-240V AC, 50-60 Hz
SFP-Ports:
2 x
Grundfunktionalität:
Managed Switch
Produkt-Art:
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe: 04717964704474, EDIMAX, Lan Verteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 103,38*
€ 128,87*
€ 6,78*
ab € 103,49*
€ 128,94*
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 135,72*
€ 3,50*
ab € 109,14*
€ 135,99*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 120,12*
€ 149,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.