Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron N6 Chipsatz-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S690672
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     N6
EAN/GTIN:
     0859300007550
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 4189
Chipkühler
cpu lüfter sockel 4189
Die aktive, professionelle Kühllösung für Intel Sockel 4189-4/-5 P4/P5 oder P+ ist empfohlen für Intel Whitley Platform Cooper Lake and Ice Lake Prozessoren.
Der Kühler besteht aus Aluminium Lamellen und ist mit Heat Pipes im direkten Kontakt zur CPU bestückt, für bis zu 270W TDP
Features:
Bauhöhe 3HE
Lamellen aus Aluminium und Heat Pipes im direkten Kontakt zur CPU
4-Pin PWM Lüfter doppelt kugelgelagert
Lieferumfang:
Inkl. Wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Tiefe:
110 mm
Höhe:
91 mm
Breite:
128 mm
Gewicht:
600 g
Sockel:
Intel® 4189
Lüfter-Abmessungen:
80 x 80 mm
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Kühlkörper-Material:
Kupfer, Aluminium
Drehzahl (max.):
3000 U/min
Luft-Fördermenge:
51.26 l/h
Anschluss:
4-Pin PWM
Drehzahl (min.):
800 U/min
Produkt-Art:
Chipsatz-Kühler mit Lüfter
Weitere Suchbegriffe: 00859300007550, Dynatron, Cooler
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 43,68*
€ 62,93*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,26*
€ 62,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,25*
€ 71,63*
8 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 112,10*
7 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 117,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.