Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EXD 2532 SAT Multischalter Unicable Eingänge (Multischalter): 5 (4 SAT/1 terrestrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S745791
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510105
EAN/GTIN:
     4021121532528
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter
Konfigurierbarer Durchgangs-Multischalter zur Anlagenerweiterung um zwei Einkabel-Anschlüsse für bis zu 32 Userbänder oder Static Mode
Kathrein-Power-Saving: Sobald kein Receiver mehr aktiv ist, erfolgt eine Signalisierung an den End-Multischalter über den Stamm vertikal low, der dann die LNB-Spannungsversorgung abschaltet
Optionale Versorgung mit NCF 18 möglich
Lieferumfang:
Multischalter
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
148 mm
Breite:
115.5 mm
Frequenz (max.):
2350 MHz
Teilnehmer:
32
Eingänge (Multischalter):
5 (4 SAT/1 terrestrisch)
Frequenz (min.):
5 MHz
Produkt-Art:
SAT Multischalter Unicable
Weitere Suchbegriffe: Kathrein, EXD 2532, Multiswitch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 238,44*
€ 273,23*
€ 5,95*
ab € 239,59*
€ 273,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 243,59*
€ 278,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 245,55*
€ 281,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 253,00*
€ 328,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,97*
€ 371,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KATHREIN Digital Systems
20510104
ab € 251,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.