Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EXR 1708 SAT Multischalter Kaskade Eingänge (Multischalter): 17 (16 SAT/1 terrestrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S749661
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510027
EAN/GTIN:
     4021121468896
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter

Lieferumfang:
Multischalter
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
388 mm
Breite:
249 mm
Frequenz (max.):
2150 MHz
Teilnehmer:
8
Eingänge (Multischalter):
17 (16 SAT/1 terrestrisch)
Frequenz (min.):
5 MHz
Ausführung (Aktiv/Passiv):
Passiv
Produkt-Art:
SAT Multischalter Kaskade
Weitere Suchbegriffe: multischalter 8 ausgänge, Kathrein, EXR 1708, Multiswitch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,84*
€ 404,88*
€ 5,95*
ab € 357,67*
€ 404,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 376,69*
€ 425,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 381,87*
€ 430,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 404,20*
€ 456,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,11*
€ 542,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,22*
€ 539,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,33*
€ 518,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,81*
€ 510,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.