Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ESU 54 Antennendose SAT, TV, UKW Unterputz Einzelanschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S749691
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21110027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose
Die programmierbaren Einkabel-Steckdosen der ESU 50er-Serie sichern störungsfreien Empfang in Einkabel-Satelliten-Empfangsanlagen.

Mit Hilfe dieser Einkabel-Steckdosen ist es möglich, eine Programmierung der Userbänder vorzunehmen. Die Einkabel-Steckdosen beinhalten einen Mikrocontroller, welcher die Signalisierung innerhalb von Einkabelanlagen überwacht.

Mittels User-ID-Überprüfung wird sichergestellt, dass nur die freigegeben Userbänder vom Endgerät über die Dose zum Multischalter weitergeleitet werden.

Das Programmiergerät SWP 50 ermöglicht, zusammen mit der App „Kathrein ESU", die Einkabel-Steckdosen der ESU 50er-Serie von Kathrein zu konfigurieren.

Erst durch die Konfiguration der Einkabel-Steckdosen stellen Sie sicher, dass daran angeschlossene Geräte nur jeweils freigegebene Userbänder nutzen können. Ist nun ein Endgerät falsch konfiguriert, inkompatibel mit einer Einkabelanlage oder befindet es sich im Erstinstallationsmodus, dann werden an andere programmierte Dosen angeschlossene Geräte davon nicht beeinträchtigt. Dadurch ist ein störungsfreier Betrieb der gesamten Einkabel-Sat-Anlage wohnungsübergreifend dauerhaft gegeben.

Zur Konfiguration nutzen Sie bitte die App „Kathrein ESU". Sie ist für die Betriebssysteme Android, iOS und Windows kostenfrei verfügbar. Mit dieser App sperren oder geben Sie schnell und intuitiv Userbänder frei. Außerdem können Sie die Konfiguration jeder Dose gegen unautorisierte Änderungen mittels PIN-Code schützen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Geeignet für:
SAT + TV + UKW
Ausführung:
Einzelanschlussdose
Besonderheiten:
Rückkanaltauglich
Frequenz SAT (max.):
2150 MHz
Frequenz TV (max.):
862 MHz
Frequenz UKW (max.):
108 MHz
Frequenz SAT (min.):
950 MHz
Frequenz TV (min.):
5 MHz
Frequenz UKW (min.):
88 MHz
Montageart:
Unterputz
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Antennendose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,90*
€ 16,48*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 16,82*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,34*
€ 17,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 16,43*
€ 17,33*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,77*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.