Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 776110 Stehsammler Grau Kunststoff 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S814752
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     776110
EAN/GTIN:
     4005546729831
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Katalogsammler
Stehsammlerbox

Features:
Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel
Drei Fächerunterteilungen von 65 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
210 mm
Höhe:
165 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 30a
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
grau
Breite:
215 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Stehsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 8,30*
€ 12,06*
1
€ 6,78*
ab € 8,33*
€ 12,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 13,61*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 17,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 8,79* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
776106
ab € 8,35*
Ähnlich
Durable
776101
ab € 8,33*
Ähnlich
Durable
1709018058
ab € 16,16*
Ähnlich
Durable
1701395050
ab € 8,39*
Ähnlich
Durable
1701395060
ab € 8,29*
Ähnlich
Durable
1701395540
ab € 8,24*
Ähnlich
Durable
1701395400
ab € 8,09*
Ähnlich
Durable
1701395010
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.