Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components RT195M 1564114 Reparaturband RT195M Schwarz (L x B) 5m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S819911
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564114
EAN/GTIN:
     4016139202921
Suchbegriffe:
Reparaturband
Selbstverschweißendes Dichtband
Selbstverschweißendes Silikonband
selbstverschweißendes dichtband

Features:
Schwarz
(L x B) 5 m x 19 mm
Selbstverschweißend
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend
Serie:
RT195M
Typ:
RT195M
Temperaturbereich:
-30 - +90 °C °C
Dicke:
1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
1 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Reparaturband
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, RT195M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.