Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ZAS 150 SAT-Dachhalterung Passend für Spiegelgröße: Ø < 130cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S855021
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     ZAS 150
EAN/GTIN:
     4021121536120
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Der Flachdachständer ZAS 150 wurde für die Montage einer Satellitenantenne (bis zu einer Größe von CAS 120) auf einem ebenen Untergrund entwickelt. Das stabile Befestigungssystem gewährleistet eine präzise Ausrichtung.
Features:
Stufenlos neigbar bis zu 10°
Material: Feuerverzinkter Stahl EN ISO 1461
Geeignet für mind. vier Betonplatten 50 x 50 cm
Lieferumfang:
Mast mit Stativ + Rahmen + Stützen + Schrauben sowie zwei Schienen zur Sicherung der Betonplatten
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
24 kg
Durchmesser:
60 mm
Passend für Spiegelgröße:
Ø < 130 cm
Montageort:
Dach + Boden
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
SAT-Dachhalterung
Weitere Suchbegriffe: kathrein antennenmast, antennenmast, Kathrein, SAT Halterung, SAT Montage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 334,93*
€ 379,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 341,55*
€ 386,83*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 345,33*
€ 391,04*
Frei Haus
ab € 351,13*
€ 397,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 380,68*
€ 430,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,94*
€ 512,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,58*
€ 507,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,51*
€ 487,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,68*
€ 453,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.