Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N39994 Timermodul Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S89305
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N39994
EAN/GTIN:
     4046293399946
Suchbegriffe:
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
luftqualitätssensor
Zur Optimierung der Raumluftqualität und des Energieverbrauches mittels bedarfsgerechter Lüftung. Speziell für Räume mit schwankender Personenzahl und Geruchslast. Er misst die Konzentration von Tabakrauch, Küchengerüchen, Ausdünstungen, sowie verschiedene Gase wie Azeton, Kohlenmonoxyd, Menthanol etc. Der Nachlauf der benötigten Lüftung ist von 1 - 25 Minuten einstellbar. Die Lieferung erfolgt mit einer Aufputzdose, sowie einer passenden Unterputzdose.
Features:
IP42
Einstellbare Nachlaufzeit
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
110 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Timermodul
Weitere Suchbegriffe: Wallair
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.