Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair Leichtmetallgitter Silber (L x B x H) 480 x 100 x 16mm N35847


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S89318
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N35847
EAN/GTIN:
     4046293358479
Suchbegriffe:
Wallair
Lüftungsgitter
Möbelgitter
Lüftungsstegbleche einsetzbar als Sockellüftungsleiste und zum Einbau in Arbeitsplatten.
Lieferumfang:
Abluftgitter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
480 mm
Farbe:
grau
Breite:
100 mm
Gewicht:
189 g
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Lüftergitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,91*
€ 25,93*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 25,94*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 40,40*
€ 54,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.