Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 201E/24 Kreppband 201E Beige (L x B) 50m x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S903621
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     201E/24
EAN/GTIN:
     4054596107557
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Features:
Beige
(L x B) 50 m x 24 mm
Rückstandsfrei entfernbar, Leicht einreißbar, Für Innenanwendung geeignet
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
24 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar + Leicht einreißbar + Für Innenanwendung geeignet
Serie:
201E
Typ:
201E/24
Temperaturbereich:
+80 °C (max)
Trägermaterial:
Papiervlies
Dicke:
0.135 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Materialstärke:
0.135 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
36
€ 9,90*
ab € 2,20*
€ 2,91*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 3,23*
1
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,24*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 4,07*
1
€ 3,50*
ab € 15,95*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.