Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Wechselrichter SWD-600/24 600W 24 V/DC - 230 V/AC Fernbedienbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S92954
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SWD-600/24
EAN/GTIN:
     4016138630725
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Digitaler Wechselrichter mit netzüblicher Sinus-Wechselspannung. Selbst empfindliche Verbraucher können problemlos und störungsfrei betrieben werden. Die microprozessorgesteuerte Elektronik überwacht die wichtigsten Parameter wie stabile Ausgangsspannung, Frequenz und Eingangsspannung. Durch die zuschaltbare StandBy-Funktion kann der Eigenstromverbrauch des Wechselrichters minimiert werden, indem das Gerät nur eingeschaltet wird, wenn der angeschlossene Verbraucher aktiv ist.
Features:
600 W
Eingang 24 V/DC Schraubklemmen
Ausgang N/A
Fernbedienung mit Datendisplay anschließbar
Galvanisch getrennt
USB-Power-Ausgang
Weitere Informationen:
Leistung:
600 W
Höhe:
88 mm
Länge:
277 mm
Breite:
234 mm
Ausführung:
Sinus
Gewicht:
2.9 kg
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistungsaufnahme:
5 VA
Spitzen-Ausgangsleistung:
1200 W
Ausgangsfrequenz:
50 Hz
Signal-Ausgangsform:
Sinus
Eingangsstrom (max.):
31 A
Eingänge:
Schraubklemmen
StandBy-Aufnahme:
0.5 VA
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang:
Schutzkontakt-Steckdose
Besonderheiten:
Fernbedienbar
Fernbedienung:
Ja (optional)
Eingangsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, voltcraft wechselrichter, schuko-steckdose, wechselrichter 24v/dc, 04016138630725, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 271,05*
€ 608,94*
Frei Haus
ab € 521,28*
€ 608,95*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 520,30*
€ 608,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,94*
€ 724,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,59*
€ 690,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,71*
€ 369,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,76*
€ 359,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.