Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 06409 06409 Isolierband Indigo (L x B) 33m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S968971
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     06409
EAN/GTIN:
     0051131064096
Suchbegriffe:
Farblinienband
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband

Features:
Indigo
(L x B) 33 m x 19 mm
Strapazierfähig, Universell einsetzbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
blau
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Strapazierfähig + Universell einsetzbar
Typ:
06409
Temperaturbereich:
+4 - +77 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.14 mm
Reißkraft:
270 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Indigo
Materialstärke:
0.14 mm
Max. Temperatur:
+77 °C
Min. Temperatur:
+4 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Gummi-Harz-Klebstoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 29,37*
10 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 23,39*
€ 31,70*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 24,83*
€ 31,97*
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 32,51*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,71*
€ 33,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.