Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-2607V Druckender Tischrechner Weiß Display (Stellen): 12 netzbetrieben (B x H x T) 222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V189633
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SH-EL2607V
EAN/GTIN:
     4974019200491
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner

Features:
14 mm leicht lesbare 12-stellige Digitron Anzeige
Druckgeschwindigkeit: 4,5 Zeilen/Sek.
Druckfarben: Schwarz, Rot
Nachkommastellen (F-6-3-2-1-0-A)
Runden-Funktion
4-Tasten Speicher, Resume Funktion
00 Taste, Korrekturtaste, Aufschlag / Abschlag (MU)
Steuerberechnung (TAX +/-), Währungsumrechnung
Lieferumfang:
Sharp EL-2607V Druckender Tischrechner
Weitere Informationen:
Tiefe:
327 mm
Höhe:
78 mm
Farbe:
weiß
Breite:
222 mm
Gewicht:
1810 g
Anzeige:
14 mm
Display (Stellen):
12
Stromversorgung:
netzbetrieben
Besonderheiten:
Angewinkeltes Display + Währungsumrechnung
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Druckender Tischrechner
Weitere Suchbegriffe: rechenmaschine sharp, rechen maschine, Sharp, EL-2607V, taschen-rechner, Rechner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 86,33*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 87,28*
€ 4,50*
ab € 67,36*
€ 87,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,97*
€ 97,10*
€ 5,95*
ab € 72,65*
€ 97,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
CS-FR-2650RC
ab € 44,22*
Ähnlich
Casio
HR-150TEC
ab € 26,09*
Ähnlich
Olympia
944837002
ab € 71,32*
Ähnlich
Olympia
945846002
ab € 86,47*
Ähnlich
Soennecken
8663
ab € 56,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.