Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro 4202dw Drucker Laser Farbe A4 33 S./min 33 S./min 600 x 600 dpi WLAN, Blu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V241793
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4RA88F#B19
EAN/GTIN:
     0196068347581
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
HP Color LaserJet Pro 4202dw Drucker
Produktivität in den schönsten Farben. Nahtloses Einrichten.
Mit dem HP LaserJet Pro sichern Sie sich blitzschnellen Farbdruck und leichtes Einrichten.

Maximale Produktivität und brillante Farben
· Unterstützen Sie Ihr Team mit diesem leistungsstarken Drucker – ideal für bis zu 10 Benutzer:innen.
· Beschleunigen Sie Ihre Prozesse mit den maximalen Druckgeschwindigkeiten der HP Pro-Klasse, um auch anspruchsvollste Aufgaben zu bewältigen.
· Vermeiden Sie Unterbrechungen – mit Wi-Fi® Technologie, die auf intelligente Weise nach der stabilsten Verbindung sucht, um kontinuierlich online zu bleiben.
· Mit exzellenter Druckqualität, naturgetreuen Farben und gestochen scharfen Details sorgt jedes Ihrer Dokumente für einen professionellen Auftritt.

Schnelles Einrichten Ihrer Drucker
· Richten Sie Ihre Drucker schnell ein, damit Sie sich mehr auf Ihr Geschäft konzentrieren können.
· Die optimierte Einrichtung erleichtert Ihrem Team die Arbeit, so dass es schnell zu seinen eigentlichen Aufgaben zurückkehren kann.


Mehr Sicherheit durch HP Wolf Pro
· Sorgen Sie vom Start weg für die Sicherheit Ihrer Drucker. Dank vorkonfigurierter Einstellungen ist alles bereit, wenn Sie es sind.
· Nutzen Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene. Mit der PIN/Pull-Option werden Druckaufträge nur freigegeben, wenn Sie anwesend sind.
· Optimieren Sie ganz einfach Ihre Compliance. Diese(s) Upgrade/Lösung wendet Ihre Unternehmensrichtlinien auf sämtliche Drucker an.

Nachhaltiges Drucken
· Neu gestaltete Original HP TerraJet Kartuschen: weniger Kunststoffeinsatz und reduzierter Energieverbrauch beim Drucken.
· Rationalisieren Sie Ihren Papierverbrauch. Mit Duplex als Standard wird jedes Blatt auf beiden Seiten bedruckt.
· Verkleinern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck. Die HP Auto-On/Auto-Off-Technologie optimiert die Energienutzung und macht Ihren Drucker günstiger.
· Wir schließen den Recycling-Kreislauf. Unsere Tonerkartuschen enthalten recycelten Kunststoff und können nach Gebrauch zurückgeschickt werden.
Features:
Hohe Druckgeschwindigkeiten (bis zu 33 A4-Seiten pro Minute)
HP Wolf Pro Security
Automatischer beidseitiger Druck (Standard)
Bewältigt große Druckmengen (50.000 Seiten pro Monat)

Lieferumfang:
HP Color LaserJet Pro 4202dw Drucker + 4 vorinstallierte HP LaserJet Starter-Tonerkartuschen (Schwarz: 1.200 Seiten; Cyan, Magenta, Gelb: 1.000 Seiten) + Mitgelieferte Dokumentation (Referenzhandbuch, Einrichtungskarte) + Flyer zu gesetzlichen Bestimmungen + Netzkabel + USB-Kabel
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!

Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Höhe:
420 mm
Farbe:
weiß + blau
Breite:
421 mm
Duplexeinheit:
Ja
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker
Druckgeschwindigkeit Farbe:
33 S./min
Gewicht:
16.33 kg
Drucktechnik:
Laser
Display:
4-zeiliges LCD-Display mit Drehrad und Taste für Menüauswahl
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Farbe) + Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) + Etiketten-Druck + Hochwe
Integrierter Speicher:
512 MB
NFC:
Nein
Anzahl Papierzuführungen:
2
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
WiFi-Direct-Print + WLAN-fähig + Airprint-fähig + Beidseitiger Druck + Bluetooth® + Geschl
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
33 S./min
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
600 x 600 dpi
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, hp laserdrucker farbe a4, laserdrucker farbe, laserdrucker farbe hp, HP, Color LaserJet Pro 4202dw, drucker, laserdrucker
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 250,64*
€ 269,50*
2 Tage
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 250,23*
€ 269,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 253,80*
€ 272,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 253,80*
€ 272,44*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 357,12*
€ 382,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,50*
€ 455,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,99*
€ 447,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,69*
€ 444,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,12*
€ 424,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.