Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-V345361 Herst.-Nr.: 17994 EAN/GTIN: 4260191240500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das mantona Pro Makro II ist ideal für Reisen und Ausflüge, um Aufnahmen aus jeder Perspektive machen zu können. Bodennahes Arbeiten durch entnehmbare Mittelsäule Die Stativmittelsäule kann komplett herausgenommen werden. An deren Stelle kann der integrierte Bodenadapter eingesteckt und der Kopf direkt darauf geschraubt werden. Mit dieser Kombination stehen Ihnen alle kreativen Möglichkeiten offen. Perfekt für Makroaufnahmen. Flexible Beinwinkelverstellung und Kugelkopf im Lieferumfang Ein hochwertiger Kugelkopf aus Aluminium, präzise und robust gearbeitet, ist im Set inklusive. Dank der praktischen Clips haben Sie die Stativstreben in kürzester Zeit auf die gewünschte Länge gebracht. Die integrierte Wasserwaage sorgt dabei für eine exakte Ausrichtung. Features: Vielseitiges und sehr stabiles Stativ mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten Hochwertiger Kugelkopf mit Schnellwechselplatte und Fallsicherung 153cm max. Arbeitshöhe, max. Belastbarkeit Stativ 8kg, Stativkopf 6kg Beindurchmesser solide 27, 22, 17mm Umkehrbare Mittelsäule plus zweite, kurze Mittelsäule für bodennahe Makrofunktion Inkl. eingebauter Libelle und 2 Schaumstoffummantelungen Lieferumfang: mantona Pro Makro II Stativ mit Kugelkopf. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 2530 g | Belastbar bis: | 6 kg | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Dreibeinstativ | Anschluss: | 1/4 Zoll + 3/8 Zoll | Stativ-Besonderheiten: | Kugelkopf | Arbeitshöhe (max.): | 151 cm | Arbeitshöhe (min.): | 17 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mantona, Pro Makro II Stativ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 76,43* | € 107,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 82,96* | € 107,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 82,20* | € 107,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 153,76* | € 186,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|