Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Powerline 1240 AX Powerline Einzel Adapter 20003023 Powerline 1.2 GBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRITZ!Powerline 1240 AX 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240 AX 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240 AX 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240 AX 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240 AX 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240 AX 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     615IT-V452323
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003023
EAN/GTIN:
     4023125030239
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Powerline
AVM Powerline
FRITZ!Powerline
DLAN
AVM FRITZ!Powerline 1240 AX
Wi-Fi 6 und Gigabit-Powerline energiesparend an jeder Steckdose FRITZ!Powerline 1240 AX erweitert das heimische Netzwerk einfach und sicher über die Stromleitung mit Gigabit-Powerline und Wi-Fi 6. Der Access Point verbindet per Tastendruck alle mobilen Geräte wie Smartphones, Tablets, Fernseher oder Spielekonsolen mit dem Heimnetz. Gigabit-Powerline von bis zu 1.200 MBit/s und die 2 x 2-MIMO-Technologie ermöglichen robuste Verbindungen, große Reichweite und hohe Datendurchsätze für bandbreitenintensive Anwendungen bei gleichzeitig moderatem Energieverbrauch.

Mit Wi-Fi 6 perfekt für WLAN Mesh
Im WLAN Mesh übernimmt FRITZ!Powerline 1240 AX sämtliche WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box, zum Beispiel die Zugangsdaten und den Gastzugang. FRITZ!Powerline 1240 AX gibt die über die Stromleitung mit bis zu 1.200 MBit/s empfangenen Daten über Wi-Fi 6 auf 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s an die Geräte im Heimnetz weiter. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen WLAN, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte. So erhält man an jedem Ort die bestmögliche Verbindung. Streamings, Gaming und Downloads gelangen nahtlos und mit Höchstgeschwindigkeit bis in den letzten Winkel jedes Zimmers. Das gesamte WLAN hat nur noch einen Namen, ein Passwort und ist sicher verschlüsselt.

Einfach, sicher und zuverlässig
FRITZ!Powerline 1240 AX lässt sich einfach durch Einstecken in die Steckdose und Tastendruck ins Netzwerk integrieren. Mittels 128-Bit-AES-Verschlüsselung ab Werk ist das Gerät automatisch sicher in das Heimnetz eingebunden. Per Tastendruck lassen sich alle mobilen Geräte wie Smartphones, Tablets, Fernseher oder Spielekonsolen mit dem Heimnetz verbinden. Durch WPA2/3-Verschlüsselung, durch einfache Anbindung von WLAN-Geräten per WPS und durch das leistungsfähige Wi-Fi 6 bietet FRITZ!Powerline 1240 AX Komfort, Sicherheit und Flexibilität beim kabellosen Surfen.

Energiemanagement bei Powerline, LAN und WLAN
FRITZ!Powerline 1240 AX kombiniert Powerline, Wi-Fi 6 und LAN-Anschlüsse in einem multifunktionalen energiesparenden Produkt. Ein intelligentes Energiemanagement regelt automatisch die Verbindung über Powerline und verringert damit den Stromverbrauch. Bei moderaten Datenanforderungen greift auch ein Herunterregeln der LAN-Port-Geschwindigkeiten von 1.000 auf 100 MBit/s in den Strombedarf der Geräte ein. Im WLAN helfen Green AP, Target Wake Time und die WLAN-Zeitschaltung ebenfalls dabei, Strom zu sparen.
Features:
Vergrößert das Heimnetz über die Stromleitung mit WLAN Mesh
Gigabit-Powerline bis zu 1.200 MBit/s
Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 600 MBit/s (2,4 GHz)
Für hohe Ansprüche (z. B. parallele 4K-Streams) in einem Heimnetz mit schnellem Internetanschluss und einer Vielzahl gleichzeitig verwendeter WLAN-Geräte
WLAN Mesh: im Zusammenspiel mit einer FRITZ!Box werden mehrere WLAN-Zugangspunkte zu einem einzigen intelligenten WLAN mit optimaler Leistung zusammengefasst
Lieferumfang:
FRITZ!Powerline 1240 AX + Netzwerkkabel + Installationsanleitung
Weitere Informationen:
LAN-Übertragungsrate:
1.2 GBit/s
Powerline-Übertragungsrate:
1.2 GBit/s
Integrierte Steckdose:
Nein
WLAN-Übertragungsrate (max.):
600 MBit/s
Anbindung:
Powerline
Anzahl LAN:
2 x
Produkt-Art:
Powerline Einzel Adapter
Weitere Suchbegriffe: HomePlug AV, PowerLAN, Powerline, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, fritz dlan, avm fritz!powerline, AVM, FRITZ!Powerline 1240 AX, Powerlan, Homeplug
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 87,84*
€ 109,17*
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,89*
€ 113,31*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 91,83*
€ 113,32*
€ 6,78*
ab € 93,71*
€ 116,52*
€ 4,70*
ab € 95,25*
€ 117,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.