Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nothing Phone (2a) 5G Smartphone 128GB 17cm (6.7 Zoll) Schwarz Android™ 14 Dual-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V462443
Hersteller:
     Nothing Technology
Herst.-Nr.:
     A10400064
EAN/GTIN:
     6974434221857
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Go. Pro.
In Zusammenarbeit mit MediaTek entwickelt, liefert der maßgeschneiderte Dimensity 7200 Pro 4-nm-Achtkernprozessor die beste Leistung bei optimalem Stromverbrauch. Mit Taktfrequenzen von bis zu 2.8 GHz ermöglicht er maximales Multitasking. Danke des neuen hochmodernen TSMC Prozesses mit 4 nm Gen 2 bietet er bemerkenswerte Engergieeffizienz. Mit großzügigen 20 GB RAM, einschließlich eines 12 + 8 GB RAM Boosters für häufig verwendete Apps, erinnert er sich immer daran, wo du aufgehört hast.

So. Frisch.
Gebaut auf einer Basis der Transparenz, öffnen wir neue Designmöglichkeiten, indem wir menschliche Wärme mit innovativer Technik vereinen.

Um das Intersse zu wecken, haben wir ein Gefühl symmetrischer Unausgeglichenheit geschaffen, bei dem der untere Teil des Phone (2a) bewusst so gestaltet ist, dass er den Fluss des oberen Teils unterbricht. Dieser Teil wurde von Massimo Vignellis New Yorker U-Bahn-Karte inspiriert - eine grafische Übung, die aus einem komplizierten Diagramm etwas Einfaches und Elegantes gemacht hat. Es stellt sich heraus, dass die Komplexität der Zugführung gar nicht so unterschiedlich ist von der elektronischen Leitungsplanung.

Großartiges. Bild.
Erstklassige Hardware und Software arbeiten zusammen, um zu demonstieren, dass bessere Qualität nicht mehr Kameras erfordert. Die Hauptkamera mit 50 MP und OIS sowie EIS sorgt jederzeit für extra stabilie Aufnahmen. Die Ultra-Weitwinkelkamera mit 50 MP und einem Sichtfeld von 114° ermöglicht es, dass größere Bild einzufangen. Die 32 MP Frontkamera stellt sicher, dass du immer im besten Licht erscheinst und unterstützt Videoaufnahmen in 1080p mit 60 fps.

Weitere fortgeschrittene Funktionen: TrueLens Engine, Ultra XDR, Nachtmodus, Motion Capture, Porträt-Optimierer, Videostabilisierung.

Strahlend. Funkelnd.
Mit einem flexiblen 6,7-Zoll-AMOLED-Display erlebst du lebendige Farben, tiefe Kontraste und ultra-schmale, symmetrische Ränder. Der Bildschirm bietet eine Spitzenhelligkeit von 1300 Nits und eine flüssige adaptive Bildwiederholrate von 120 Hz. Mit Unterstützung für 1,07 Milliarden lebendigen Farben erlebst du atemberaubende Visuals.

Das Screen-to-Body-Verhältnis beträgt beeindruckende 91,65 % und es verfügt über die HDR10+ Zertifizierung, die außergewöhnliche Bildqualität bietet. Darüber hinaus bietet der Bildschirm eine PWM-Dimmfrequenz von 2160 Hz für optimale Anzeige.

Nothing OS, powered by Android 14, bietet ein schnelles und reibungsloses Erlebnis mit funktionaler Anpassung. Es verkörpert den unverkennbaren Nothing-Stil mit maßgeschneiderten Widgets, Apps, Schriften, Hintergrundbildern und mehr. Du kannst deine Smartphone-Nutzung mit persönlichen Optionen vereinfachen, einschließlich monochromatischer Designs und Widget-Verbesserungen.

Leicht. Funktioniert.
Das ikonische Glyph-Interface. Leg dein Smartphone beiseite und erlebe eine neue Art der Interaktion mit anpassbaren Lichtmustern und Klängen. Setze einzigartige Sequenzen als Klingeltöne für Kontakte, erhalte hartnäckige Benachrichtigungen mit Lichtern und nutze es als visuellen Timer, Lautstärkeanzeige oder Musikvisualisierer. Es integriert, Lautstärkeanzeige oder Musikvisualisierer. Es integriert sich nahtlos mit Diensten wie
Weitere Informationen:
Modell:
Phone (2a)
Höhe:
161.74 mm
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
50 + 50 Megapixel
Breite:
76.32 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
190 g
Display (Zoll):
6.7 Zoll
Display-Auflösung:
1084 x 2412 Pixel
Auflösung Frontkamera:
32 Megapixel
Akku-Kapazität:
5000 mAh
Bluetooth® Version:
5.3
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 14
Glonass integriert:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Ja
Display (cm):
17 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Handy-Besonderheiten:
AMOLED
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone nothing phone, smartphone, smartphones android, Nothing, Phone (2a), Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 247,71*
€ 257,40*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 249,51*
€ 258,67*
€ 6,78*
ab € 256,21*
€ 266,02*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 261,69*
€ 271,45*
Lager 615
Frei Haus
ab € 290,93*
€ 301,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,06*
€ 351,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.