Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 605.50 Ersatzklinge Grafikklinge 605 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V533073
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     605.50
EAN/GTIN:
     4002632908200
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die GRAFIKKLINGE NR. 605 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark. Die GRAFIKKLINGE NR. 605 ist unter der Bestellnummer 605.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
Basismaterial: Stahl
Schliff: Spezialschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser-Ersatzklinge
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,20*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,62*
€ 3,69*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,84*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 4,32*
14 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 3,19*
€ 4,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,39*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.