Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 852.42 Ersatzklinge Trapezklinge 852 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V534153
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     852.42
EAN/GTIN:
     4002632911842
Suchbegriffe:
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesserersatzklinge
Trapezklinge
Die TRAPEZKLINGE NR. 852 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.Die TRAPEZKLINGE NR. 852 ist unter der Bestellnummer 852.42 im Papier zu 5 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
Basismaterial: Stahl
Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Klingeneigenschaften: 2-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 g
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser-Ersatzklinge
Weitere Suchbegriffe: trapezklingen martor, trapezklinge, Martor, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 10,47*
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 10,79*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 12,31*
1
€ 5,90*
ab € 8,93*
€ 13,67*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,85*
€ 14,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,52*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,11*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.