Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 106.62 Ersatzklinge Große Spezialklinge 106 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V534553
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     106.62
EAN/GTIN:
     4002632920097
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 173,7 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark.Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106 ist unter der Bestellnummer 106.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.
Basismaterial: Stahl
Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 g
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser-Ersatzklinge
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, Martor, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 13,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 15,59*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,97*
1
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 16,77*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 17,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,11*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.