Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70220 4 Port USB 2.0-Hub Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V545301
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70220
EAN/GTIN:
     4016032306535
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb einbaubuchse 2.0
Der DIGITUS USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit. Dieses Produkt besticht durch sein klares und elegantes Design mit einer schwarzen Ober- und Unterseite in Klavierlackoptik, sowie einem aluminiumfarbenen Rand.
Features:
4x USB 2.0 Port
Unterstützt USB High-Speed 480Mbps und Full -Speed 12Mbps
Unterstützt Media-Copy und Hot-Swap
Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug and Play-fähig
Inkl. Netzteil (5V / 2A) und USB Kabel
Lieferumfang:
USB 2.0 Hub, 4-Port + USB Mini Anschlusskabel + Netzteil (5V / 2A) + QIG (Quick Installation Guide)
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
14.5 cm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
40 mm
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Schnittstellen (Ausgang):
USB 2.0
Produkt-Art:
USB 2.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb hubs 4fach, Digitus, USB-Hub
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 12,39*
1 Tag
46
€ 2,90*
ab € 9,43*
€ 12,40*
€ 4,50*
ab € 10,01*
€ 13,14*
€ 6,78*
ab € 10,12*
€ 13,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.