Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Mini PC VenomBox HS () AMD Ryzen 7 7840HS 8GB RAM 500GB SSD AMD AMD Radeon™ 780M 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V545793
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     90493
EAN/GTIN:
     4061474203133
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die CSL VenomBox HS / 8GB / 500 GB M.2 SSD ist ein idealer Mini-PC für Multimedia-Aufgaben, gestochen scharfes 4K-Videostreaming und Entry-Gaming!

Ausgestattet mit dem AMD Ryzen 7 7840HS Achtkern-Prozessor, Radeon™ 780M Grafik, 8 GB DDR5-RAM und 500 GB M2. PCIe SSD eignet sie sich bestens für Arbeiten im Home Office sowie das Editieren von Fotos, Grafiken, Musik und Videos. Zudem überzeugt die Venom Box mit ihrer starken Entry-Gaming-Performance in Full HD 1080p.

Mit den Maßen von nur 12,5 x 13 x 5,5 cm findet die Venom Box überall mühelos Platz und liefert trotz ihrer kompakten Größe erstklassige Leistung für Ihre Apps und Games. Erleben Sie flüssige Arbeitsabläufe sowie beeindruckende Grafiken und Spieldarstellungen. An vier USB-A 3.2 Gen2 Ports können externe Geräte angeschlossen werden. Zusätzlich stehen zwei USB4-Ports mit Thunderbolt™/DisplayPort-Funktion bereit, die Videoausgabe mit 8K@60Hz unterstützen. In Verbindung mit den beiden HDMI-Ausgängen ermöglicht dies ein komfortables Multi-Display-Setup.

Dank des ultraschnellen Intel® Killer Wi-Fi 6E inkl. Bluetooth® 5.3 sowie dem 2,5 Gbit LAN-Anschluss genießen Sie schnelle und zuverlässige Konnektivität!

Dieses VenomBox-Modell lässt sich mit einer zusätzlichen M.2 PCIe SSD aufrüsten und ermöglicht eine Arbeitsspeicher-Erweiterung auf maximal 64 GB DDR5-RAM.
Features:
Prozessor: AMD Ryzen 7 (7840HS) (8 x 3.8 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz
Speicher: 500 GB SSD
Grafik: AMD AMD Radeon™ 780M
Betriebssystem: ohne Betriebssystem
Kompakter, leistungsstarker Mini PC
Zum 4K-Videos streamen, Online Games spielen, im Netz surfen
Lieferumfang:
Inkl. Netzteil + 2 m HDMI-Kabel + VESA-Halterung
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
130 mm
Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Takt:
5600 MHz
Bluetooth® Version:
5.3
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
120 W
Anzahl USB-C™:
2 x
Modell:
Venom Box HS
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
On-Board Grafikadapter (Modell):
AMD Radeon™ 780M
Anzahl HDMI®:
2 x
Mobiles Internet:
WiFi
Besonderheiten:
Integrierte SSD
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR5-SDRAM
... > PC > Computer > PC-Systeme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,33*
€ 778,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,09*
€ 773,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,14*
€ 754,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,19*
€ 740,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,18*
€ 697,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.