Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Solarakku 10000 Lithium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V546663
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-90
EAN/GTIN:
     5705730420900
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
powerbank 10000mah
Die Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000 ist der perfekte Begleiter beim Camping oder einer Wanderung in der Wildnis. Sie erhalten eine Vielzahl nützlicher Funktionen in einem Gerät: kräftiges Licht mit einstellbarer Intensität, eine Powerbank zum Aufladen von Mobilgeräten usw., ein Bluetooth®-Lautsprecher sowie ein DAB- und FM-Radio. Und wenn der All-in1-Latern unterwegs der Strom ausgeht, kann sie einfach über die integrierte Solarzelle oder die Handkurbel wieder aufgeladen werden. Das robuste IPx5-zertifizierte Gehäuse bietet auch unter schwierigen Bedingungen absolute Sicherheit.
Features:
10.000 mAh Powerbank
Leistungsstarke Laterne und Taschenlampe
Aufladen per USB, Solar oder Handkurbel
SOS, Notfall-Alarm
FM + DAB-Radio + Bluetooth®-Speaker
Solareinheit
Lieferumfang:
Notfall-Laterne 420-90 + USB-A auf USB-C® Kabel + Karabinerhaken + Tragetasche + Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
210 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
140 mm
Gewicht:
907 g
Technologie:
Lithium
Ausgänge:
USB-A + USB-C®
Kapazität:
10000
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Solarakku
Weitere Suchbegriffe: sandberg powerbank, usb akku, Sandberg, Notstrompack, Mobile Energie, Pufferlader
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,20*
€ 90,35*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,03*
€ 91,55*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 70,62*
€ 92,36*
€ 3,50*
ab € 75,29*
€ 97,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.