Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY GX5550 Drucker Tintenstrahl Farbe A4 Duplex, LAN, USB, WLAN, Tintentank-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V561403
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6179C006
EAN/GTIN:
     4549292220391
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
VIELSEITIGKEIT, PRAKTIKABILITÄT UND MAXIMALE PRODUKTIVITÄT
Da er eine Vielzahl von Medien unterstützt, eignet sich der Canon Drucker MAXIFY GX5550 ideal für den Einzelhandel, Logistikunternehmen und pharmazeutische Einrichtungen mit diversen Druckanforderungen.

Für alle Anforderungen im Geschäft
Ideal für Einzelhandel, Logistik und Apotheken: Drucke dank der vielseitigen Medienverarbeitung auf diversen Papierstärken, Hochglanzetiketten, Umschlägen, Lieferscheinen und mehr.

Niedrige Kosten, die auch niedrig bleiben
Mit diesen enormen Seitenreichweiten bleiben die Kosten niedrig: 14.000 Seiten mit einem Set Tintenflaschen oder 6.000 Seiten mit einer Schwarztintenflasche.
Im Sparsam-Modus kannst du sogar
noch kosteneffizienter drucken

Dauerhafte Dokumente – im Eiltempo
Drucke Dokumente mit scharfen Details bei Geschwindigkeiten von 24/15,5 ISO-Seiten/Min.(SW/Farbe) Die Pigmenttinten sorgen für wisch-, wasser- und markerfeste Drucke.

Hohe Kapazität in kompakter Form
Erziele eine hohe Produktivität bei geringem Platzbedarf dank des übersichtlichen Designs mit zwei Kassetten mit einer Kapazität von jeweils bis zu 250 Blatt und einer hinteren Papierzufuhr mit einer Kapazität von bis zu 100 Blatt.

Einfache Bedienung
Minimiere Ausfallzeiten mit der vom Benutzer austauschbaren Wartungskassette und Flaschen zum Nachfüllen der Tinte, und dank der verbesserten Benutzeroberfläche prüfst du auch den Druckerstatus auf einen Blick.

Gut geschützte Dokumente
Verbesserte Netzwerksicherheit für den problemlosen Druck von vertraulichen Daten wie z. B. von Adress- und Rezeptetiketten.
Lieferumfang:
MAXIFY GX5550 + Netzkabel + GI-56 PGBK x 1 + Canon GI-56 C x 1 + GI-56 M x 1 + GI-56 Y x 1

Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
639 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
399 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker
Druckgeschwindigkeit Farbe:
15.5 S./min
Gewicht:
10.4 kg
Drucktechnik:
Tintenstrahl
Display:
6,7 cm / 2,7 Zoll (Farb-Touchscreen)
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Farbe) + Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) + Etiketten-Druck + Hochwe
Druck von Speicherkarte:
Nein
Anzahl Papierzuführungen:
3
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Beidseitiger Druck + Einzeltanks + Farb-Display + Touch-Display + Netzwer
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
24 S./min
Herstellerfarbe:
Hellgrau + Schwarz
Druck-Auflösung:
600 x 1200 dpi
Einzeltanks:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 429,62*
€ 450,41*
€ 4,50*
ab € 428,62*
€ 450,42*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 434,66*
€ 455,41*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,25*
€ 462,62*
Frei Haus
ab € 444,92*
€ 465,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,41*
€ 535,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,57*
€ 534,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,99*
€ 523,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,62*
€ 511,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.