Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron A54 CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-V563223
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     A54
EAN/GTIN:
     0784847024473
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel A
cpu lüfter sockel a
Die aktive, professionelle Kühllösung für AMD Sockel SP6 ist empfohlen für AMD Epyc Prozessoren.
Zusätzlich zum effizienten PWM gesteuerten aktiven Lüfter, bestehen Kühlkörper und Kühllamellen aus Aluminium.
Der Kühlkörper ist mit eingebetteten Heatpipes bestückt für bis zu 225 W TDP.
Features:
A54 für AMD Sockel SP6
Bauhöhe 2HE
Kühlkörper aus Aluminium und eingebetteten Heat Pipes
4-Pin PWM Lüfter doppelt kugelgelagert
Lieferumfang:
Dynatron A54 CPU-Kühler mit Lüfter + Wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Tiefe:
119 mm
Höhe:
66 mm
Breite:
79 mm
Gewicht:
455 g
Sockel:
AMD SP6 + AMD TR5
Lüfter-Abmessungen:
60 x 60 mm
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. + P 391: Verschüttete Mengen aufnehmen. + P 50
Kühlkörper-Material:
Aluminium
Geräuschentwicklung (max.):
59.8 dBA
Anschluss:
4-Pin PWM
Besonderheiten:
Heatpipe + inkl. Wärmeleitpaste
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS09: Umweltschädlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dynatron, Cooler, Kühler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 38,47*
€ 44,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,29*
€ 44,21*
€ 4,50*
ab € 38,53*
€ 44,32*
2 Tage
5
€ 4,45*
ab € 45,39*
€ 52,00*
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 46,06*
€ 52,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.