Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA iX6850 Drucker Tintenstrahl Farbe A3+ LAN, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V602521
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8747B006
EAN/GTIN:
     4960999991214
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Kompakter, leistungsstarker A3+ WLAN-Drucker für das Büro

Dieser leistungsstarke A3+ Bürodrucker bietet LAN- und WLAN-Konnektivität und unterstützt den Direktdruck von Mobilgeräten. 5 separate Tintentanks für Geschäftsdokumente und Fotos in hervorragender Qualität.
Features:
Leistungsstarker, besonders kompakter A3+ Drucker für das Büro
Gemeinsame Nutzung dank LAN- und WLAN-Konnektivität
5 separate Tintentanks für erstklassige Druckqualität und minimierten Abfall
Superschneller Druck: A4-Druckgeschwindigkeit 14,5/10,4 ISO-Seiten/Minute (ESAT) in Schwarzweiß/Farbe
Sparen Sie bei Tinte mit optionalen XL- und XXL-Tinten
Lieferumfang:
Lieferung inkl. Patronen, Netzkabel, Software, Anleitung.
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
159 mm
Breite:
584 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Duplexeinheit:
Nein
Faxfunktion:
Nein
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker
Druckgeschwindigkeit Farbe:
10.4 S./min (ISO)
Gewicht:
8.1 kg
Drucktechnik:
Tintenstrahl
Kamera-Druck:
Nein
Geeignet für:
Hochwertiger Fotodruck + Text-/Dokumentdruck (Farbe) + Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Druck von Speicherkarte:
Nein
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Einzeltanks + Großformat-Druck + Netzwerk-fähig + WLAN-fähig
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
14.5 S./min (ISO)
Druck-Auflösung:
9600 x 2400 dpi
Einzeltanks:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 164,50*
€ 195,99*
€ 3,50*
ab € 164,61*
€ 196,11*
€ 6,78*
ab € 164,08*
€ 197,88*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 168,81*
€ 199,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 184,30*
€ 205,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.