Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL-810Wc Etiketten-Drucker Thermodirekt 300 x 300 dpi Etikettenbreite (max.): 62mm WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V653903
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL810WCZG1
EAN/GTIN:
     4977766827058
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Brother QL-810Wc ist ein professioneller WLAN-Etikettendrucker. Highlight ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion. Das Modell verfügt über eine WLAN-Schnittstelle und Bluetooth 5.2, u. a. zur Nutzung per Smartphone/Tablet.

Funktionell und variabel
Der QL-810Wc ist ein Modell der QL-800er Serie. Neben der klassischen Office-Eignung ist das Modell z. B. auch in der Logistik, dem Lagerwesen, im Gesundheitssektor oder dem Einzelhandel einsetzbar. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 110 Etiketten pro Minute und einer max. Druckhöhe von 58,93 mm (bei max. 62 mm Etikettenbreite) bietet der QL-810W eine hohe Effizienz. Mit der vorinstallierten Editor Lite Software muss das Gerät nur per USB-Kabel mit dem PC verbunden und eingeschaltet werden. Für höhere Beschriftungsansprüche besteht alternativ die Möglichkeit, die Editor Software Vollversion zu installieren.

Schnittstellen
Der QL-810Wc hat neben der klassischen USB-Schnittstelle für den PC-Zugang auch eine WLAN-Schnittstelle, damit mehrere Anwender das Gerät nutzen können. Auch per Smartphone/Tablet über die iPrint&Label App kann auf den QL-810Wc zugegriffen werden. Dank der drahtlosen Übertragung ist auch der Druck via Airprint möglich.

Rot-Schwarz-Druckfunktion!
Herausragendes Highlight der QL-800er Serie ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion. Unter Verwendung der 62 mm Endlos-Etikettenrolle DK-22251 können Etiketten gleichzeitig mit roter und schwarzer Druckfarbe versehen werden. So können beispielsweise Versandetiketten bei zerbrechlichen Waren, Preisetiketten bei Sonderangeboten oder Hinweisschilder in Gebäuden aufmerksamkeitsstark hervorgehoben werden.

Optionale Akkueinheit
Als alternative Stromversorgung kann die optionale Akkueinheit PA-BU-001 verwendet werden. Der Lithium-Ionen Akku lässt sich in ca. 2,5 Stunden vollständig aufladen und kann mehr als 4.000 Etiketten in schwarzer Druckfarbe bzw. mehr als 1,000 Etiketten im 2-Farben-Druck ausdrucken.

Briefmarken drucken auf Vorrat mit INTERNETMARKE
Die Brother Etikettendrucker und der Online-Service INTERNETMARKE der Deutschen Post ermöglichen Ihnen Briefporto für nationale und internationale Sendungen zu erwerben und auszudrucken.

ENERGY STAR®
Das Internationale ENERGY STAR®-Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern. Geräte, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind, dürfen innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Die Geräte müssen auch mit einem Energiesparmodus ausgestattet sein, der den Energieverbrauch nach einer bestimmten Zeit, in der das Gerät nicht verwendet wird, automatisch reduziert.
Features:
Rot-Schwarz-Druck mit DK-22251
Schnittstellen: USB, WLAN, Bluetooth
Bis zu 110 Etiketten/Minute drucken
Keine Installation von Software/Treiber erforderlich
Optionaler Akku verfügbar
Kompatibel mit iPrint & Label App
Verbessertes WiFi-Modul mit Unterstützung für WPA3
Energieeffizienter, dank automatischem Ruhemodus
Lieferumfang:
Etikettendrucker QL-810Wc + 2 Starter-Etikettenrollen (Einzel-Etiketten 29 x 90 mm 100 Stück, Endlos-Etikett (Rot-Schwarz-Druck) 62 mm x 5 m) + Netzkabel und -adapter + USB-Kabel + Dokumentation
Hinweise:
Rot-Schwarz-Druckfunktion nur mit geeigneten Etiketten DK-22251 möglich!
Weitere Informationen:
Tiefe:
234 mm
Höhe:
145 mm
Breite:
125 mm
Netzwerk:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
1.12 kg
Drucktechnik:
Thermodirekt
Geeignet für:
Etiketten-Druck
Typ:
QL-810Wc
Max. Etikettenbreite:
62 mm
WLAN:
Ja
Schnittstellen:
USB + WLAN 802.11 b/g/n/a/ac + Bluetooth®
Stromversorgung:
netzbetrieben
Ausführung:
Schwarz-Weiß
Besonderheiten:
Rot-Schwarz-Druck
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
176 mm/s
Druck-Auflösung:
300 x 300 dpi
Produkt-Art:
Etiketten-Drucker
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
pro Stück
€ 2,90*
ab € 97,91*
€ 122,31*
2 Tage
28
pro Stück
€ 4,50*
ab € 97,70*
€ 122,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,50*
€ 123,03*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 100,09*
€ 125,26*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,52*
€ 153,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.