Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN Cooler Z 32 LNP 20,8Ah Kühlbox & Heizbox EEK: D (A - G) Thermoelektrisch 12 V, 230V DC/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V889213
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     770069
EAN/GTIN:
     4251702501159
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro kühlbox
29 Liter Akku Kühlbox und Heizfunktion mit 12 Volt, 230 Volt & 20,8 Ah Akku verlängert Kühl- & Wärmeleistung bis zu 20 Std. mit 20,8 Ah Akku im Eco Modus. Ideal für Camping, PKW, Reise, Einkauf, Außendienst zum Kühlhalten der Getränke und Essen.
Der Zorn E Akku Cooler macht Kühlung jetzt richtig mobil - mehr Flexibilität geht nicht! Gekühlte Speisen und Getränke „To Go“ überall verfügbar, wann und wo immer Sie wollen. Der leistungsstarker Lithium Ionen Power Akku mit 20.800 mAh und 11,1 Volt Output (Ladespannung 12,6 Volt) ermöglicht aktive Kühlung der Kühlbox bis zu 5 ½ Stunden bei maximaler Kühlfunktion und bis zu 20 Stunden im Eco-Kühlmodus.
Features:
Temperatur- und Stromverbrauchsregelung
Betrieb über Akku, 12 V im PKW und 230 V im Haushalt
29 Liter großer Kühlraum , fasst auch 2 Liter Flaschen stehend
Lieferumfang:
Cooler Z32 LNP + Li-Ion-Akku 20,8 Ah + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
290 mm
Höhe:
505 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
schwarz
Breite:
390 mm
Gewicht:
4800 g
Nutzinhalt gesamt:
29 l
Klimaklasse:
ST
Luftschallemissionen:
52.6 dB
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Kühlbereich:
max. 20°C unter Umgebungstemperatur
Betriebsspannung:
12 + 230 V DC/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz/Weiß
Kühlbox-Besonderheiten:
Heizfunktion
Funktionsprinzip:
Thermoelektrisch
Heizbereich:
60 °C
Aufbau-Art:
Standgerät
Jährlicher Energieverbrauch:
58 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Kühlbox & Heizbox
Frostfrei-Fach:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ZORN, Cooler Z 32 LNP 20, 8 Ah, Truhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 246,72*
€ 538,92*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 466,37*
€ 542,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,92*
€ 641,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,18*
€ 632,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,05*
€ 342,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.