Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN Cooler Z 26 LNP 7,8Ah Kühlbox & Heizbox EEK: D (A - G) Thermoelektrisch 12 V, 230V DC/AC S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V889233
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     770059
EAN/GTIN:
     4251702501166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro kühlbox
25 Liter Akku Kühlbox und Heizfunktion mit 12 Volt, 230 Volt & 7,8 Ah Akku
verlängert Kühl & Wärmeleistung bis zu 7 Std. mit 7,8 Ah Akku im Eco Modus.
Ideal für Camping, PKW, Reise, Einkauf, Außendienst zum Kühlhalten der Getränke und Essen.
Features:
Temperatur- und Stromverbrauchsregelung
Betrieb über Akku, 12 V im PKW und 230 V im Haushalt
25 Liter großer Kühlraum
Lieferumfang:
Cooler Z26 LNP + Li-Ion-Akku 7,8 Ah + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
290 mm
Höhe:
415 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
schwarz
Breite:
390 mm
Gewicht:
4500 g
Nutzinhalt gesamt:
25 l
Klimaklasse:
ST
Luftschallemissionen:
52.5 dB
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Kühlbereich:
max. 20°C unter Umgebungstemperatur
Betriebsspannung:
12 + 230 V DC/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz/Weiß
Kühlbox-Besonderheiten:
Heizfunktion
Funktionsprinzip:
Thermoelektrisch
Heizbereich:
60 °C
Aufbau-Art:
Standgerät
Jährlicher Energieverbrauch:
58 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Kühlbox & Heizbox
Frostfrei-Fach:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ZORN, Cooler Z 26 LNP 7, 8 Ah, Truhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 393,88*
€ 464,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 207,49*
€ 465,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,50*
€ 553,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,64*
€ 544,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.