Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN Z 32 LNE Kühlbox & Heizbox EEK: E (A - G) Thermoelektrisch 12 V, 230 V/AC Weiß/Schwarz, Or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V889263
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     770099
EAN/GTIN:
     4251702501173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro-kühlbox 30l
Egal ob unterwegs im Auto, beim Camping oder zuhause – die Zorn 3x Power Elektrokühlbox wird Sie überzeugen. Ideal für Camping, PKW, Reise, Einkauf, Außendienst zum Kühlhalten der Getränke und Essen. Die neue 30 Liter 3x POWER Elektro Kühl und Heizbox von ZORN, sorgt für grenzenlose Flexibilität und Mobilität. Mit 12 Volt PKW Anschluss, 230 Volt Haushaltssteckdose und USB-A/-C Anschlusskabel für die externe Stromversorgung (z. B. Aufladegerät für Handy / oder Power Packs – Powerbanks )
Features:
Betrieb über 12V - PKW, 230 V - Haushalt oder USB-A/-C
Nutzinhalt: 30 l
Seitliche Tasche
Lieferumfang:
Zorn Z32 LNE
2x Ersatzsicherung 12 Volt
Tasche für Handy Power Pack (Power Pack nicht enthalten)
Bedienanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
290 mm
Höhe:
515 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß + orange
Breite:
390 mm
Gewicht:
4300 g
Nutzinhalt gesamt:
30 l
Klimaklasse:
N
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Kühlbereich:
-17 °C
Betriebsspannung:
12 + 230 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß/Schwarz + Orange
Kühlbox-Besonderheiten:
Heizfunktion
Funktionsprinzip:
Thermoelektrisch
Heizbereich:
60 °C
Aufbau-Art:
Standgerät
Jährlicher Energieverbrauch:
75 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Kühlbox & Heizbox
Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox, ZORN, Z 32 LNE, Truhe, Kühltruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.