Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 2.00m Schwarz 36772 8K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V929383
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36772
EAN/GTIN:
     4002888367721
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Aus dem von Lindy entwickelten Line-Kabelkonnektivitätskonzept sind Black Line 8K60Hz HDMI-Kabel voll ausgestattete, hochauflösende Verbindungslösungen der Einstiegsklasse, die sich perfekt für den Heim- und kleinen Bürogebrauch eignen.

Black Line 8k60hz oder 4K120hz Kabel verfügen über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 30AWG kupferbeschichteten Stahlleitern für erstklassige Leistung und Korrosionsbeständigkeit. Nickel-Steckverbinder und goldgeblitzte Kontakte gewährleisten die Signalintegrität und -zuverlässigkeit. 

UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz und 3840x2160@120hz werden unterstützt. 8K Black Line HDMI-Kabel sind auch in der Lage, 32-Kanal-Audio und Dolby® Atmos und DTS: X zu übertragen

Das 8K Black Line HDMI-Kabel unterstützt eine Bandbreitenkapazität von 48 Gbit/s in Kabellängen von bis zu 5 m.
Features:
HDMI 2.1-Kabel der Einstiegsklasse für Heim- und kleine Büroanwendungen
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
Robustes PVC-Gehäuse, Nickel-Steckverbinder, goldgeblitzte KontakteDreifach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständiger kupferbeschichteter Stahl 30AWG-Leiter
Unterstützt 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby® Atmos, DTS:X;
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
8K UHD
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
30
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,21*
€ 6,21*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,23*
€ 6,24*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,32*
€ 6,37*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,71*
€ 6,94*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.