| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-V935443 Herst.-Nr.: KW42945-24 EAN/GTIN: 4011282005436 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steuern kompetent erklären Mit tax Business erstellen Sie bis zu 100 Steuererklärungen für sich und andere – inklusive Korrespondenz und individuellem Bearbeitungsstand. Ideal auch für Steuerberater und Lohnsteuerhilfe-Vereine.
Bei der Steuererklärung kommt es darauf an, nichts zu vergessen und alle notwendigen Angaben einfach und schnell einzutragen. Deshalb bietet tax die beliebte Dialogeingabe, die Sie wie in einem Interview abfragt. Der tax-Lotse führt Sie durch die Steuererklärung und hilft Ihnen, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen.
Das Herz der tax-Steuersoftware ist eine stabile und hunderttausendfach bewährte Programm- und Rechenlogik. So können Sie sicher sein, keine ärgerlichen Nachfragen beim Finanzamt zu provozieren.
Profi-Funktionen inklusive Speziell für den Einsatz in der Lohnsteuerhilfe oder der Steuerberatung bietet tax Business zahlreiche Profi-Funktionen wie z.B. eine komfortable Mandantenverwaltung inklusive Fristenüberwachung, individuellem Bearbeitungsstand und praktischen Vorlagen für die effiziente Korrespondenz mit den Mandanten und der Finanzverwaltung.
Die Business-Lizenz berechtigt zur gewerblichen Nutzung der Software und erlaubt bis zu 100 Steuererklärungen sowie die Programminstallation auf bis zu 5 Arbeitsplätzen. Die richtige Lösung für alle, die Erklärungen auch für andere erstellen. Für die Abgabe von mehr als 100 Erklärungen kann die Lizenz kostenpflichtig erweitert werden. Features: Inklusive Steuerratgeber als Buch (ca. 460 Seiten) Kostenlose Online-Updates für das Steuerjahr 2023 Kostenloser Telefonsupport Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Auch für die gewerbliche Nutzung. Gewerbliche Lizenz für bis zu 5 Arbeitsplätze, z. B. als Lohnsteuerhilfe-Verein oder Steuerberater. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | tax Business | Lizenzen: | 1 | Version: | 2024 | Software Genre: | Steuer-Software | Lizenztyp: | Vollversion, 1 Lizenz | Plattform: | Windows | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Steuer-Software |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WISO, tax 2024 Business |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |