Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L3215CW Drucker LED Farbe A4 18 S./min 18 S./min 600 x 2400 dpi USB, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V953213
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL3215CWRE1
EAN/GTIN:
     4977766832083
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker

Lieferumfang:
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 + 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 + 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 + 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 + 1 x Trommel - bis zu 20000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR248CL + 1 x Transferriemen - bis zu 50000 Seiten 2 Seiten pro Job - Brother BU229CL + 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL + 1 x Netzkabel
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
239 mm
Farbe:
weiß + schwarz
Breite:
399 mm
Duplexeinheit:
Nein
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker
Druckgeschwindigkeit Farbe:
18 S./min
Gewicht:
14.7 kg
Drucktechnik:
LED
Display:
1-zeiliges LCD-Display
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Farbe) + Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Papierkapazität:
250 Blatt
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Geschlossene Papierkassette + Netzwerk-fähig + WLAN-fähig
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
18 S./min
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
600 x 2400 dpi
Papierkapazität (Fach 1):
250 Blatt
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 184,13*
€ 203,06*
2 Tage
27
€ 4,50*
ab € 189,36*
€ 207,25*
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 189,99*
€ 208,54*
€ 6,78*
ab € 196,58*
€ 214,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 223,16*
€ 241,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,96*
€ 286,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.