Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V953793 Herst.-Nr.: 4547C001 EAN/GTIN: 4549292169843 |
| | |
|
| | |
| Die ergiebige Tinte senkt die Druckkosten pro Seite und reduziert die Abstände zwischen dem Nachfüllen. Mit einem Farbtinten-Nachfüllset können bis zu 7.700 Seiten gedruckt werden. Ideal für alle, die viel drucken und hochwertige Ergebnisse mit gestochen scharfen Dokumenten und lebendigen Fotos erzielen möchten. Das innovative, quetschfreie Design der optimierten Flasche verhindert auch das Verschwenden und Verschütten der Tinte. Die speziell geformte Einfüllöffnung der Flasche passt nur auf den entsprechenden Nachfüllbehälter - so kann die Tinte nicht versehentlich vertauscht werden. Features: Verlängere die Abstände zwischen den Nachfüllvorgängen und reduziere die Druckkosten pro Seite mit dieser ergiebigen 70 ml Flasche mit Magentatinte Für gestochen scharfen Text für einen hochwertigen Dokumentendruck Die Formgebung der Einfüllöffnung passt nur zur Tintenflasche der jeweiligen Farbe - so kommt z. B. keine Magentatinte in den Behälter einer anderen Farbe Ein Set Farbtinten zum Nachfüllen reicht zum Druck von bis zu 7.700 Seiten Farbstoffbasierte Farbtinten für starke Bilder und Fotos Diese Nachfüllflaschen müssen nicht gequetscht werden und stoppen die Befüllung automatisch, wenn der Tintenbehälter voll ist - das ist sauber und keine Tinte wird verschwendet Lieferumfang: Canon GI-51M Nachfülltinte Magenta Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Kurznummer: | GI-51M | Farbe: | Magenta | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Nachfülltinte | Verpackungstyp: | einzeln | Herst.-Teilenr.: | 4547C001 | Inhalt gesamt: | 70 ml | Produkt-Art: | Nachfülltinte |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma G 1520; Pixma G 1530; Pixma G 1560; Pixma G 2520; Pixma G 2560; Pixma G 2570; Pixma G 3520; Pixma G 3560; Pixma G 3570; Pixma G 3570 Series; Pixma G 3571; Pixma G 3572; Pixma G 3590; Pixma G 4570 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Canon, GI-51M, Tinte, ersatztinte |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,78* | € 9,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,83* | € 9,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 6,78* | € 9,47* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,98* | € 9,65* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,26* | € 10,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 70 Milliliter (ab € 0,10372* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|