Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L2447DW Drucker Laser Schwarz-Weiß A4 32 S./min 1200 x 1200 dpi Duplex, LAN, USB, WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V953983
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL2447DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766831086
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Lieferumfang:
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19752 + 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510 + 1 x Netzkabel
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
183 mm
Farbe:
grau
Breite:
356 mm
Duplexeinheit:
Ja
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
7.1 kg
Drucktechnik:
Laser
Display:
1-zeiliges LCD-Display
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Papierkapazität:
250 Blatt
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Schwarz-Weiß
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Beidseitiger Druck + Geschlossene Papierkassette + Netzwerk-fähig + WLAN-
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
32 S./min
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Papierkapazität (Fach 1):
250 Blatt
Produkt-Art:
Drucker
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, laserdrucker a4 duplex, brother laserdrucker, laserdrucker, Brother, HL-L2447DW, drucker
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 2,90*
ab € 141,89*
€ 171,48*
2 Tage
45
€ 4,50*
ab € 140,91*
€ 171,49*
€ 6,78*
ab € 143,86*
€ 174,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 145,10*
€ 175,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 163,91*
€ 188,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.