Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa 4 Port USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub mit USB-C® Stecker, mit Schnellladeport Alumi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V981833
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBCA31-18BK
EAN/GTIN:
     4710679552644
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Erweiterte Konnektivität für zusätzliche USB Typ-A und Typ-C Peripheriegeräte. Mit ultrahoher Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10Gbps und 100W Power Delivery.

Ultrahohe Übertragungsgeschwindigkeit von 10Gbps
Erleben Sie ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s für alle Ihre Dateien, Filme, Musik und Dokumente.

Schnelle 100-W-Stromübertragung
Mit dem schnellen Typ-C-Stromversorgungsanschluss können Sie Ihre Typ-C-Peripheriegeräte und den passenden Laptop aufladen und gleichzeitig Daten übertragen.

Erweiterte Konnektivität
Mit den zusätzlichen Anschlüssen 2x USB-A, 1x Typ-C und 1x Typ-C mit Power Delivery müssen Sie sich nicht mehr um die Verfügbarkeit von Anschlüssen sorgen. So können Sie mehr Peripheriegeräte auf einmal nutzen.

Einfacher Gebrauch
Kein Installationsaufwand durch Plug & Play-Design für schnellen Anschluss und keine Zeitverschwendung bei der Installation zusätzlicher Treiber.
Features:
4 Ports für erweiterte Konnektivität: 2x USB-A, 1x USB-C® und 1x USB-C® mit Power Delivery
Ultrahohe Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s
USB-C® Port mit Power Delivery (PD) für Schnellladefunktion mit bis zu 100 W (Optionales Netzteil benötigt)
Plug & Play
Weitere Informationen:
Tiefe:
12.5 mm
Höhe:
76 mm
Farbe:
grau
Breite:
46 mm
Kabellänge:
0.18 m
Gewicht:
46 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
4 Port
Übertragungsrate:
10 GBit/s
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert)
Schnittstellen (Ausgang):
USB-C® USB 3.2 (Gen 2) + USB-A 3.2 Gen2×1
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit USB-C® Stecker + mit Schnellladeport
Produkt-Art:
USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub
Anzahl Schnellladeports:
1
Weitere Suchbegriffe: Akasa, USB Type-C 4-In-1 Hub, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,02*
€ 26,36*
1 Tag
175
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 26,37*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 49,07*
€ 58,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.