Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V987103 Herst.-Nr.: SM131 EAN/GTIN: 4004360869563 |
| |
|
| | |
| Speisekarten-Mappe mit Buchschrauben-Bindung, schwarz, passend für das Format DIN A4 (210 x 297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Mit dieser Speisekartenmappe werden Speisenangebot und Getränke ansprechend präsentiert. Sie ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Inkl. transparente Hüllen für 8 Seiten (weitere Hüllen zur Erweiterung sind zum Nachkauf im SIGEL Sortiment erhältlich). Praktisch: Seiten lassen sich schnell und einfach austauschen. Features: Zeitlose und hochwertige Speisekartenmappe von SIGEL, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie Speisekarten-Mappe mit Buchschrauben-Bindung, schwarz Passend für das Format DIN A4 (210 x 297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff Mit edler Blindprägung: Speisen und Getränke Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen Strapazierfähiges Cover mit edler Leinenstruktur, leicht zu reinigen Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung Inkl. 4 Einzel-Transparenthüllen für insgesamt 8 Seiten (weitere zum Nachkauf erhältlich) Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Buchschrauben-Bindung + mit Blindprägung | Anzahl der Fächer: | 8 | Einstecktasche vorhanden: | Ja | Material: | PU + Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Speisekarten-Mappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 15,30* | € 20,95* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 16,32* | € 21,11* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,53* | € 21,23* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,04* | € 27,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 38,67* | € 50,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|