| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W019321 Herst.-Nr.: T0955 EAN/GTIN: 5013969697469 |
| |
|
| | |
| Cuttermesser mit ergonomischen Griff aus eloxiertem Aluminium. Einklappbare Klinge, mit einer Hand per Knopfdruck zu bedienen. Klingenhalter aus rostfreiem Edelstahl und werkzeugloser Klingenwechsel in Sekunden. Daumenkissen am Griff für maximalen Anpressdruck. Lieferumfang: 2 Klingen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Länge: | 100 mm | Breite: | 37 mm | Gewicht: | 207 g | Klingen-Anzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Klappmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser, CK, 132-0968, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,73* | € 15,94* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,00* | € 15,95* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,68* | € 15,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,52* | € 17,97* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,62* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|