Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SEW98 531 SAT Multischalter Eingänge (Multischalter): 9 (8 SAT/1 terrestrisch) Teilne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W047651
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SEW98 531
EAN/GTIN:
     4004005370324
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
Multischalter
multischalter 8 ausgänge
Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale von zwei Satellitenpositionen auf bis zu 8 Teilnehmer. Für die Signaleinspeisung muss ein Quattro LNB verwendet werden. Alle Teilnehmer können unabhängig voneinander die volle Programmvielfalt nutzen. Dieser Multischalter wird rein über die angeschlossenen Receiver mit Strom versorgt. Ist kein Receiver eingeschaltet, ist der Standby Verbrauch des Multischalters und des angeschlossenen LNBs 0 Watt.
Features:
Montagematerial im Lieferumfang enthalten (4 Schrauben)
Multischalter verteilt 2 Satellitenpositionen auf 8 Ausgänge
Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (z.B. DVB-T2 oder Rundfunkprogramme)
Lieferumfang:
Multischalter + Montagematerial + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
155 mm
Frequenz (max.):
2150 MHz
Teilnehmer:
8
Eingänge (Multischalter):
9 (8 SAT/1 terrestrisch)
Frequenz (min.):
5 MHz
Besonderheiten:
StandBy-Funktion
Produkt-Art:
SAT Multischalter
Weitere Suchbegriffe: f-buchse, multischalter schwaiger, Schwaiger, Multiswitch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,44*
€ 121,22*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 136,65*
€ 3,50*
ab € 114,15*
€ 141,45*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 181,39*
€ 218,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.