Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-812DAP ELA-Verstärker 120W 1-Kanal 1-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W066682
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PA-812DAP
EAN/GTIN:
     4007754276688
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
ELA-Verstärker
Endstufe
Lautsprecher PC
PA-812DAP ELA-Mono-Class-D-Mischverstärker: Bei dem PA-812DAP handelt es sich um einen Class-D-Mono-Mischverstärker mit 120 W. Das Gerät hat einen integrierten MP3-Spieler, einen FM-/DAB+-Tuner und Bluetooth zur individuellen Audiowiedergabe. Der hohe Wirkungsgrad hilft dabei die Energiekosten möglichst gering zu halten. Das Gerät ist geräuschlos und zeichnet sich durch eine hohe Connectivität aus. Neben einer Schnittstelle für USB/SD-Speichergeräte, hat der Verstärker auch einen LED-Display und eine IR-Fernbedienung. Weitere Funktionen sind die Prioritätswahl für Durchsagen an der XLR-48-V-Phantomspeisung, Emergency Eingang und der Music-on-Hold-Ausgang (MOH).
Features:
1x PA-812DAP ELA-Mono-Class-D-Mischverstärker 120 W, MP3, USB/SD, FM, DAB+, BT in schwarz
1 x 120 W
Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
Bluetooth Version 4.2
MP3-Spieler mit USB/SD-Schnittstelle, FM/DAB+-Radio, LED-Display, IR-Fernbedienung
Empfang von rauschfreiem "Digitalradio" (DAB+)
1 symmetrischer XLR-Mikrofon-Eingang mit 48-V-Phantomspeisung und Prioritätswahl für Durchsagen
2 asymmetrische Eingänge, umschaltbar Mic/Line
2 asymmetrische Eingänge
1 Tel.-Input-Eingang
1 Music-on-hold-Ausgang (MOH)
Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte
Mute-Funktion über Schraubkontakt
1 Amp-Eingang
1 Preamp-Ausgang
Ein‑ und Ausgangspegelregler
2-fach‑Klangregelung für den Ausgang
LEDs für Betrieb, Clipping, Protect und Signalpegel
Lieferumfang:
Bestandteile: 1x PA-812DAP
Anzahl Einzelartikel: 1
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Länge:
245 mm
Breite:
320 mm
Gewicht:
4.5 kg
Anzahl Kanäle:
1-Kanal
Anzahl Zonen:
1-Zonen
Schnittstellen:
XLR-Eingang + Mikrofon-Eingang 6.3 mm + Cinch-Eingang + Cinch-Ausgang + Schraubklemmen
Leistung (RMS):
120 W
Produkt-Art:
ELA-Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 296,81*
€ 337,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 296,76*
€ 337,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 298,91*
€ 337,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,85*
€ 402,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,75*
€ 400,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,81*
€ 353,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.