Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's TVM 3445 TV-Wandhalterung 81,3cm (32") - 165,1cm (65") Schwenkbar, Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W073042
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     3834451
EAN/GTIN:
     8712285347801
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit der COMFORT Full-Motion+ TV-Wandhalterung von Vogel's entscheiden Sie sich für Design, Sicherheit und Fernsehvergnügen von überall im Raum. Sie können diese elegante Wandhalterung sogar um 180° drehen und bis zu 20° neigen. Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 32 bis 65 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 25 kg geeignet. Dabei wird auch in jeder Hinsicht deutlich, dass Sie sich für eine hochwertige TV-Wandhalterung entscheiden. Sie können Ihren Fernseher mit nur einem Finger in die gewünschte Position bewegen. Und zwar dank dem One-Finger™ Movement-System. Das TiltAnchor™-System sorgt zusätzlich dafür, dass Sie die Position Ihres Fernsehers sicher neigen und fixieren können. Die Installation der Vogel's COMFORT Full-Motion+ TV-Wandhalterung ist einfach: Eine Bohrschablone, Schrauben, DuoPower-Dübel von Fischer®, Wasserwaage und Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten. Und mit der kostenlosen DrillRight™ AR App von Vogel's wird auch das Anzeichnen des ersten Bohrlochs zum Kinderspiel. Die Vogel's COMFORT Full-Motion+ TV-Wandhalterung ist TÜV-zertifiziert. Das bedeutet, dass sie mit dem Dreifachen ihrer maximalen Tragfähigkeit getestet wurde. Garantie: 10 Jahre.
Features:
Halter-Ausführung: Schwenkbar, Neigbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65")
Tragkraft (max.) 25 kg
Weitere Informationen:
Tiefe:
580 mm
Höhe:
430 mm
Farbe:
weiß
Breite:
460 mm
Tragkraft-Kategorie:
15.1 kg - 30 kg
Passend für:
81,3 cm (32") + 83,8 cm (33") + 86,4 cm (34") + 88,9 cm (35") + 91,4 cm (36") + 94,0 cm (3
Halter-Ausführung:
Schwenkbar + Neigbar
Max. Tragkraft:
25 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm + 300 x 200 mm + 300 x 300 mm +
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Weiß
Neigbereich (unten):
20 °
Neigbereich (oben):
20 °
Schwenkbereich (links):
180 °
Schwenkbereich (rechts):
180 °
Wandabstand (max.):
580 mm
Wandabstand (min.):
59 mm
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.