Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP 2445328 Netzteil / Stromversorgung 250W Mini-ITX 80PLUS® Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W132562
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     2445328
EAN/GTIN:
     4713224522253
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Die FlexGURU Flex ATX-Modelle von FSP sind in Standard-Direktausgangs- und modularen Kabelkonfigurationen erhältlich, die die aktuellste modulare Modellauswahl auf dem Markt umfassen.
Das modulare Design verbessert die Einfachheit der Installation, Benutzer können ihre Anschlusskabel entsprechend den Systemanforderungen konfigurieren.
Das spezielle Plug-in-Design für Kabel und Buchsen verbessert den Komfort beim Austausch.
Vollständig modulare Steckverbinder ermöglichen es dem Benutzer, Kabel schnell zu demontieren, Probleme zu lokalisieren und Zeit bei der Fehlersuche zu sparen, wenn Probleme im System auftreten.
Features:
Netzteil-Ausgangsleistung 250 W
80PLUS® Bronze
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
40.5 mm
Breite:
81.5 mm
Gewicht:
1.1 kg
Formfaktor:
Mini-ITX
+5 V/DC:
14.0 A
5pol. SATA:
4
4pol. Molex:
2
+3,3 V/DC:
12.0 A
+12 V/DC (1):
18.0 A
Netzteil-Ausgangsleistung:
250 W
Zertifizierung:
80PLUS® Bronze
20+4pol.:
1
-12 V/DC:
0.3 A
4pol. Floppy:
1
Modular:
Nein
4+4pol. ATX/EPS 12 V:
1
Produkt-Art:
Netzteil / Stromversorgung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
362
Frei Haus
ab € 32,64*
€ 42,75*
1 Tag
362
Frei Haus
ab € 34,93*
€ 45,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,87*
€ 45,55*
€ 6,78*
ab € 48,37*
€ 62,14*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 52,90*
€ 67,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.