Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HP Trommel MLT-R116 Original Schwarz 9000 Seiten SV134A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W26570
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV134A
EAN/GTIN:
     8806085454217
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Bildeinheiten, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Original Bildeinheit mit einer Reichweite von 9.000 Seiten und bietet zuverlässige Leistung. Sie ist einfach zu installieren und bequem auszutauschen.
Features:
Original HP Trommeleinheiten überzeugen durch bewährte HP Druckqualität.
Verlassen Sie sich auf gleichbleibende und beeindruckende Druckergebnisse – von der ersten bis zur letzten Seite.
Drucken Sie Dokumente für den täglichen Gebrauch, Berichte, Marketingmaterialien und mehr mit Original HP Zubehör für Samsung Geräte.
Drucken Sie mit der Geschwindigkeit und Qualität, für die Ihr Samsung Drucker oder MFP konzipiert wurde.
Original HP Trommeleinheiten sind perfekt auf Samsung Drucker oder MFP abgestimmt.
Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und vermeiden Sie Neudrucke.
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.
Verlassen Sie sich auf Original HP Tonerkartuschen, die speziell für Ihren HP Samsung Drucker entwickelt wurden.
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Samsung
Kurznummer:
Samsung MLT-R116
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Trommeleinheit
Seiten-Reichweite (Schwarz):
9000 Seiten
max. Reichweite:
9000 Seiten
Produkt-Art:
Trommel
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
MLT R116,Samsung R116,Samsung 116
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Xpress,M2625,M2625D,M2625F,M2625FN,M2625N,M2626,M2675FN,M2826,M2876,Xpress M2625,Xpress M2
Passend für Modell:
M 2625 + M 2625 D + M 2625 F + M 2625 FN + M 2625 N + M 2626 + M 2675 FN + M 2826 + M 2876

Kompatible Geräte:
Samsung:
SL -M 2620; SL -M 2620 D; SL -M 2620 ND; SL -M 2620 Series; SL -M 2625; SL -M 2625 D; SL -M 2625 F; SL -M 2625 FN; SL -M 2625 N; SL -M 2625 Series; SL -M 2626; SL -M 2675 FN; SL -M 2820 D; SL -M 2820 DW; SL -M 2820 ND; SL -M 2820 Series; SL -M 2826; SL -M 2870 FD; SL -M 2870 FW; SL -M 2871 FW; SL -M 2876; Xpress M 2620; Xpress M 2620 D; Xpress M 2620 ND; Xpress M 2620 Series; Xpress M 2625; Xpress M 2625 D; Xpress M 2625 D Premium Line; Xpress M 2625 F; Xpress M 2625 FN; Xpress M 2625 N; Xpress M 2625 Series; Xpress M 2626; Xpress M 2675 F; Xpress M 2675 FN; Xpress M 2675 FN Premium Line; Xpress M 2675 Series; Xpress M 2676; Xpress M 2820 D; Xpress M 2820 DW; Xpress M 2820 ND; Xpress M 2820 Series; Xpress M 2825 DW; Xpress M 2825 ND; Xpress M 2825 ND Premium Line; Xpress M 2825 Series; Xpress M 2826; Xpress M 2830 DW; Xpress M 2835 DW; Xpress M 2835 DW Premium Line; Xpress M 2870 FD; Xpress M 2870 FW; Xpress M 2871 FW; Xpress M 2875 DW; Xpress M 2875 FD; Xpress M 2875 FD Premium Line; Xpress M 2875 FW; Xpress M 2875 ND; Xpress M 2875 Series; Xpress M 2876; Xpress M 2885; Xpress M 2885 FW; Xpress M 2885 FW Premium Line; Xpress M 2885 Series
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 44,65*
€ 56,60*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 44,67*
€ 56,63*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 44,93*
€ 56,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,95*
€ 56,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,31*
€ 67,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.