Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W26903 Herst.-Nr.: SU840A EAN/GTIN: 8806085454743 |
| |
|
| | |
| Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen. Features: Original HP Tonerkartuschen überzeugen durch bewährte HP Druckqualität. Verlassen Sie sich auf gleichbleibende und beeindruckende Druckergebnisse – von der ersten bis zur letzten Seite. Drucken Sie Dokumente für den täglichen Gebrauch, Berichte, Marketingmaterialien und mehr mit Original HP Tonerkartuschen. Drucken Sie mit der Geschwindigkeit und Qualität, für die Ihr Samsung Drucker oder MFP konzipiert wurde. Original HP Tonerkartuschen sind perfekt auf Samsung Drucker oder MFP abgestimmt. Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und vermeiden Sie Neudrucke. Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde. Verlassen Sie sich auf Original HP Tonerkartuschen, die speziell für Ihren HP Samsung Drucker entwickelt wurden. Hinweise: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Samsung | Kurznummer: | Samsung MLT-D116S | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tonerkassette | Seiten-Reichweite (Schwarz): | 1000 Seiten | max. Reichweite: | 1000 Seiten | Produkt-Art: | Toner | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | MLT D116S,116S,Samsung Toner 116,Samsung 116S | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Xpress,M2625,M2625D,M2625F,M2625FN,M2625N,M2626,M2675FN,M2826,M2876,Xpress M2625,Xpress M2 | Passend für Modell: | M 2625 + M 2625 D + M 2625 F + M 2625 FN + M 2625 N + M 2626 + M 2675 FN + M 2826 + M 2876 |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | SL -M 2625; SL -M 2625 D; SL -M 2625 F; SL -M 2625 FN; SL -M 2625 N; SL -M 2625 Series; SL -M 2626; SL -M 2675 FN; SL -M 2826; SL -M 2876; Xpress M 2625; Xpress M 2625 D; Xpress M 2625 D Premium Line; Xpress M 2625 F; Xpress M 2625 FN; Xpress M 2625 N; Xpress M 2625 Series; Xpress M 2626; Xpress M 2675 F; Xpress M 2675 FN; Xpress M 2675 FN Premium Line; Xpress M 2675 Series; Xpress M 2676; Xpress M 2825 DW; Xpress M 2825 ND; Xpress M 2825 ND Premium Line; Xpress M 2825 Series; Xpress M 2826; Xpress M 2835 DW; Xpress M 2835 DW Premium Line; Xpress M 2875 DW; Xpress M 2875 FD; Xpress M 2875 FD Premium Line; Xpress M 2875 FW; Xpress M 2875 ND; Xpress M 2875 Series; Xpress M 2876; Xpress M 2885; Xpress M 2885 FW; Xpress M 2885 FW Premium Line; Xpress M 2885 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, HP, Samsung MLT-D116S, MLT D116S |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,31* | € 46,68* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 37,45* | € 46,93* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,72* | € 48,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,76* | € 49,40* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,96* | € 54,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|