| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W279161 Herst.-Nr.: 103150 EAN/GTIN: 4016139075983 |
| |
|
| | |
| Features: Universalantenne für alle Netze Frequenzbereich von 790-2690 Mhz Montage: Vertikal Für Innen und Außenmontage Hinweise: Bei Verwendung mit LTE wird empfohlen die das Duo Set zu verwenden.
Weitere Informationen: | | LTE-Frequenz: | 800 MHz + 1800 MHz + 2600 MHz | Farbe: | weiß | Anschluss: | SMA-Stecker | max. Signalgewinn: | 9 dB | Netz-Eignung: | GSM + UMTS + LTE + WLAN | GSM-Frequenz: | 900 + 1800 MHz | UMTS-Frequenz: | 2100 MHz | Kabellänge (Details): | 5 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Antennen-Typ: | Richtantenne | Mobilfunk-Standard: | GSM + UMTS + LTE | Produkt-Art: | Mobilfunkantenne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 58,88* | € 68,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,96* | € 68,72* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,11* | € 122,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|